大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
溶接式45°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55228725
品番
316L-45EL-W 1.25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ
仕様
●サニタリー配管用 溶接式 45°エルボ●OD:17.3●t:1.2●A:15.7●Mass kg:0.03●SUS304のみ
アズワン品番
65-5540-76