ヘルール管用ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55232076 品番316L-THAD-C 1SXR3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,510
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 片側ヘルール×片側オネジアダプター●ID1:23●ID2:21●A:50.5●B:29●L:60●Mass kg:0.139 アズワン品番65-5544-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする