ヘルール管用ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55232146 品番316L-THAD-C 1SXR1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,960
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 片側ヘルール×片側オネジアダプター●ID1:17.5●ID2:23●ID3:16.7●A:50.5●B:22●L:54.5●Mass kg:0.122●SUS316L アズワン品番65-5544-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする