溶接式ロングヘルール SUS304 CLF2-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55232444 品番CLF2-W 4.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 溶接式ロングヘルール●OD:114.3●ID:108.3●A:130●B:122●L:62●Mass kg:0.63 アズワン品番65-5544-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする