SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTL6
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
注文コード
55232457
品番
MGTL63-75-23M9BW
参考基準価格(税別)
¥106,870
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
【シリンダ部】(-)0.5
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
オートスイッチ個数
【シリンダ部】(-)2ヶ付
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
CADデータダウンロード