SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTL8
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55232475
品番
MGTL80-75-23M9BW
参考基準価格(税別)
¥132,550
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
【シリンダ部】(-)0.5
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
オートスイッチ個数
【シリンダ部】(-)2ヶ付
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
CADデータダウンロード