大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
クランプ SCS13 CP2Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55232557
品番
CP2K 3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
仕様
●サニタリー配管用 ヘルール接続用2Kクランプ●D1:105●A:134●B:51.5●C:16●Mass kg:0.29
アズワン品番
65-5545-48