MGTM80-25-20M9BW ターンテーブル付シリンダ MGTM8 SMC 55233473

ターンテーブル付シリンダ MGTM8

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(20)180°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし) 注文コード55233473 品番MGTM80-25-20M9BW
参考基準価格(税別)¥110,940 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具など23種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)25 作動方式複動 リード線(m)【シリンダ部】(-)0.5 軸受種類(M)すべり軸受 オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(20)180°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする