SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55233647
品番
MGZ20-125-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥32,120
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
リード線(m)
(L)3
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード