TR W75cm ブラック 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55236845 品番 61-758-99-2
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器「TRシリーズ」です。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。

アズワン品番65-5560-28 仕様●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W81.4×D38×H180cm、内寸/W75.4×D33cm●重量:15.6kg●耐荷重:250kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする