ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚本体(単体)
TR W75cm ブラック 61シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55236879
品番
61-758-99-3
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器「TRシリーズ」です。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
アズワン品番
65-5560-29
仕様
●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W81.4×D38×H210cm、内寸/W75.4×D33cm●重量:17.6kg●耐荷重:250kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。