TR W75cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:スチール棚×1、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W74.8×D35cm、棚厚/23.7mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。 注文コード55237238 品番61-797-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,180
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

TR W75cm(61-796-90-1〜3、61-796-91-1〜3、61-796-94-1〜3、61-796-95-1〜3)用のオプション棚板セットです。受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります。

アズワン品番65-5561-04 仕様●セット内容:スチール棚×1、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W74.8×D35cm、棚厚/23.7mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする