TR W75cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55237344 品番 61-777-68-1
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

TR W75cm(61-758-99-1〜3、61-759-1-1〜3、61-777-62-1〜3、61-777-63-1〜3)用のオプション角バーセットです。フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。

アズワン品番65-5560-51 仕様●セット内容:角バー×1、受け金具×2●素材:角バー/スチール製 クロームメッキ、受け金具/スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:角バー/W73.5cm 14×24mm角●耐荷重:30kg●※プラスドライバー必要
注意
●※プラスドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする