ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚本体(単体)
TR W75cm用オプション品 61シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55237387
品番
61-797-5-1
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
TR W75cm(61-758-99-1〜3、61-759-1-1〜3、61-777-62-1〜3、61-777-63-1〜3)用のオプション天板セットです。
アズワン品番
65-5560-59
仕様
●セット内容:スチール棚×1、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W74.8×D32.5cm、棚厚/23.7mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。