曜日別特売
61-796-98-2 TR W90cm用オプション品 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237457

TR W90cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット
アズワン品番65-5560-54
内容量1セット注文コード55237457品番61-796-98-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,270

TR W90cm(61-759-2-1~3、61-759-3-1~3、61-777-64-1~3、61-777-65-1~3)用のオプション棚板セットです。屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板製なので、インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。

アズワン品番65-5560-54仕様●セット内容:ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:ガルバリウム●サイズ:W89.8×D35cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする