TR W90cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55237554 品番 61-797-9-2
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

TR W90cm(61-759-2-1〜3、61-759-3-1〜3、61-777-64-1〜3、61-777-65-1〜3)用のオプションステージセットです。

アズワン品番65-5560-64 仕様●セット内容:スチール棚×1、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:89.8×D32.5cm、棚厚/23.7mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする