ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚本体(単体)
TR W90cm用オプション品 61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●セット内容:ガルバリウム分割天板×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W89.8×D32.5cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注文コード
55237570
品番
61-797-7-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,940
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
TR W90cm(61-759-2-1〜3、61-759-3-1〜3、61-777-64-1〜3、61-777-65-1〜3)用のオプションステージセットです。
アズワン品番
65-5560-62
仕様
●セット内容:ガルバリウム分割天板×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W89.8×D32.5cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。