TR H210cm用サイド有孔パネル ラスティック柄 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55237676 品番 61-797-12-3
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

有孔パネル用フック等で什器エンドの演出にご利用ください。
TR H210cm(61-796-90-3、61-796-91-3、61-796-92-3、61-796-93-3、61-796-94-3、61-796-95-3、61-796-96-3、61-796-97-3)用のオプション有孔パネルです。

アズワン品番65-5561-20 仕様●セット内容:パネル×1、固定金具×8●素材:パネル/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)両面化粧仕上げ、固定金具/スチール製 粉体塗装●サイズ:W31.2×H206.9cm、パネル厚/5.5mm、パネル穴/直径6mm、穴の芯々/25mm●※8ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要
注意
●※8ヶ所を固定金具で留めてください。●※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。●※電動ドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする