壁面固定金具 ホワイト 61-797-15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55237834 品番 61-797-15-3
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

TR用の転倒防止用の固定金具です。
TRネットタイプに取り付けると壁との間に約14mmのスキマができる仕様です。

アズワン品番65-5561-23 仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D56×H42mm、ネジ穴/Φ5mm●1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。●※ビスは壁面の構造形式により異なりますので付属していません。●※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
注意
●※ビスは壁面の構造形式により異なりますので付属していません。●※ビスの種類によって必要な工具が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする