TW W90cm 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55237877 品番 61-802-79-1
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施した木製什器「TWシリーズ」です。
従来の木製什器に比べ耐荷重が向上。
棚板のバリエーションも豊富で、木の温もりのある陳列に適しています。

アズワン品番65-5561-36 仕様●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4、バックパネル×2、パネル受け金具セット×1、木天板×1、収納ボックス×1●素材:サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具/スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W97.8×D40×H150cm、内寸/W90.8×D38cm●重量:54.6kg●耐荷重:200kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする