木製コレクションケース H100cm 61-797-94シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55238245 品番61-797-94-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノンフレームの扉がスッキリとした印象の、木製コレクションケース。
ガラス棚が4枚付属、3.2cm間隔で22カ所に取り付けできます。
防犯用の鍵付き。

仕様●素材:本体/繊維板(MDF)、扉/強化ガラス4mm厚、棚/ガラス5mm厚●サイズ:W40×D25×H100cm、ガラス棚/W36×D19.5cm●重量:20kg●耐荷重:20kg●1ヶ所錠付き(鍵×2本付き)●※アジャスターは付いていません。床に傷のつく恐れがある場合は床傷防止加工を施してください。 アズワン品番65-5561-82
注意
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
●※アジャスターは付いていません。床に傷のつく恐れがある場合は床傷防止加工を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする