ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの インフォメーションスタンド
ストア・エキスプレスの ポスタースタンド
パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55239347
品番
61-799-96-2
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。
B3ヨコ〜A1タテまで対応しています。
仕様
●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2〜135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
アズワン品番
65-5563-06
注意
●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。