ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
キャスター付きブラインドパーティション 61-801シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55239679
品番
61-801-60-1
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
移動に便利なキャスター付きブラインドパーティション。
ブラインド仕様のため、用途に合わせて開閉してご使用いただけます。
仕様
●素材:ブラインド/塩化ビニル、フレーム/スチール製 粉体塗装●サイズ:W90×D41.5×H187.5cm、ブラインド/W88×H174cm、スラット幅/2.5cm●重量:約7kg●キャスター:直径5cm (ストッパー付き×4個)●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5563-41
注意
●※プラスドライバー必要