曜日別特売
61-802-31-2 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240126

61-802-31-2 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240126
61-802-31-2 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240126

防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-5563-90
内容量1枚注文コード55240126品番61-802-31-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。
今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。

仕様●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:ネットピッチ/1mm、ハトメ/内径8.5mm、ハトメピッチ/45cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品)●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。アズワン品番65-5563-90
注意
●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5524012661-802-31-25524010861-802-31-161-802-31-2 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240108防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズストア・エキスプレス1枚
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする