曜日別特売
61-802-31-3 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240135

61-802-31-3 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240135
61-802-31-3 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240135

防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-5563-91
内容量1枚注文コード55240135品番61-802-31-3
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。
今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。

仕様●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:ネットピッチ/1mm、ハトメ/内径8.5mm、ハトメピッチ/45cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品)●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。アズワン品番65-5563-91
注意
●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする