曜日別特売
B161 おやすみステップ 三晃商会 55240677

B161 おやすみステップ 三晃商会 55240677
B161 おやすみステップ 三晃商会 55240677

おやすみステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5605-92
内容量1個注文コード55240677品番B161
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

体を傾けてゆっくり休めるリラックススペース作りに使える小鳥用木製止まり木です。
夜だけでなくもちろん日中のおやすみにも使用できます。
老鳥にもオススメしたいやさしい場所です。

仕様●材質:天然木●本体サイズ:幅105×奥行80×高さ50mm●対象生体:小鳥アズワン品番65-5605-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする