トレーニングジャケット 兼用 ネイビー CHM511-5050シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):63●胸囲(cm):99●桁丈(cm):76●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗 注文コード55241097 品番CHM511-5050 SS
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのジャケット ジャージー、男女兼用、長袖、アシックスブランド
フロントファスナーで着脱スムーズ
下衣はCHM611シリーズ

仕様●着丈(cm):63●胸囲(cm):99●桁丈(cm):76●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗 アズワン品番65-5609-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする