アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの ナースウェア
トレーニングジャケット 兼用 ピンク×ネイビー CHM511-5024シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):73●胸囲(cm):124●桁丈(cm):91●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗
注文コード
55241140
品番
CHM511-5024 3L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのジャケット ジャージー、男女兼用、長袖、アシックスブランド
フロントファスナーで着脱スムーズ
下衣はCHM611シリーズ
仕様
●着丈(cm):73●胸囲(cm):124●桁丈(cm):91●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗
アズワン品番
65-5609-72