トレーニングジャケット 兼用 ブルー×ネイビー CHM511-5045シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55241176 品番CHM511-5045 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのジャケット ジャージー、男女兼用、長袖、アシックスブランド
フロントファスナーで着脱スムーズ
下衣はCHM611シリーズ

仕様●着丈(cm):69●胸囲(cm):114●桁丈(cm):85●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗 アズワン品番65-5609-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55241176 CHM511-5045 L 81750885 CHM511-5045-L トレーニングジャケット 兼用 アシックス トレーニングジャケット 兼用 アシックス 1枚 6,098 税込6,708 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする