アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
トレーニングジャケット 兼用 ブルー×ネイビー CHM511-5045シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55241194
品番
CHM511-5045 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのジャケット ジャージー、男女兼用、長袖、アシックスブランド
フロントファスナーで着脱スムーズ
下衣はCHM611シリーズ
仕様
●着丈(cm):71●胸囲(cm):119●桁丈(cm):88●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗
アズワン品番
65-5609-77
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55241194
CHM511-5045 LL
81750910
CHM511-5045-LL
トレーニングジャケット 兼用
アシックス
1枚
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました。