ジャケット レディス 半袖 白/ワイン 73-2086シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55241316 品番73-2086 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのジャケット、レディス、半袖、センターファスナータイプ、スタンドカラー
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):23●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5609-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする