住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖 コバルトブルー/ネイビー 72-913シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):73●胸囲(cm):112●肩幅(cm):46●袖丈(cm):21●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚、汗染み防
注文コード
55241334
品番
72-913 L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ ニット、男女兼用、半袖、立体裁断
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工、汗染み防止機能を付与
動きやすく汗染みもブロックするすごいスクラブ
仕様
●着丈(cm):73●胸囲(cm):112●肩幅(cm):46●袖丈(cm):21●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚、汗染み防
アズワン品番
65-5610-66