スクラブ メンズ 半袖 ピーコックグリーン/チャコールグレイ 72-1274シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):106●桁丈(cm):47●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 注文コード55241596 品番72-1274 S
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのスクラブ ニットタイプ、メンズ、半袖、サイドファスナー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット

仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):106●桁丈(cm):47●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 アズワン品番65-5610-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする