住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖 ピーコックグリーン/チャコールグレイ 72-724シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):76●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●袖丈(cm):22●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
注文コード
55241745
品番
72-724 LL
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ、男女兼用、半袖、PHSポケット、ベンチレーション
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
Vゾーンネック仕様の立体裁断で動きやすく、脇下のベンチレーションで快適
仕様
●着丈(cm):76●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●袖丈(cm):22●生地特長:フルダルドライトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
アズワン品番
65-5611-23