住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖 白/グレー 72-1300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):120●桁丈(cm):52.5●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
注文コード
55241989
品番
72-1300 LL
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ、メンズ、半袖、サイドファスナー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
シャープなVネックのスタンドカラー
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):120●桁丈(cm):52.5●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5611-48