ドクターコート レディス長袖 白/グレー 71-090シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):95●胸囲(cm):100●肩幅(cm):39●袖丈(cm):55●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 注文コード55242637 品番71-090 S
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、レディス、長袖、シングル、ロング丈、比翼付
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート

仕様●着丈(cm):95●胸囲(cm):100●肩幅(cm):39●袖丈(cm):55●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5612-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする