ドクターコート レディス長袖 白/グレー 71-090シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):105●胸囲(cm):124●肩幅(cm):44●袖丈(cm):59●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 注文コード55242646 品番71-090 3L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、レディス、長袖、シングル、ロング丈、比翼付
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート

仕様●着丈(cm):105●胸囲(cm):124●肩幅(cm):44●袖丈(cm):59●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5612-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする