住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート レディス長袖 白/グレー 71-090シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):110●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):59●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚
注文コード
55242680
品番
71-090 LL
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのドクターコート 白衣、レディス、長袖、シングル、ロング丈、比翼付
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート
仕様
●着丈(cm):110●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):59●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚
アズワン品番
65-5612-49