住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート レディス長袖 白/ネイビー 71-099シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55242716
品番
71-099 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのドクターコート 白衣、レディス、長袖、シングル、ロング丈、比翼付
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート
仕様
●着丈(cm):105●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):57●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚
アズワン品番
65-5612-53