ドクターコートレディス7分袖 白/ネイビー 71-139シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55242734 品番71-139 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、レディス、7分袖、シングル、ハーフ丈、スタンドカラー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
ワークウェアに必要な機能モードに昇華した洗練スタイル

仕様●着丈(cm):86●胸囲(cm):94●肩幅(cm):38●袖丈(cm):43●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5612-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする