住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコートレディス7分袖 白/ネイビー 71-139シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55242768
品番
71-139 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのドクターコート 白衣、レディス、7分袖、シングル、ハーフ丈、スタンドカラー
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
ワークウェアに必要な機能モードに昇華した洗練スタイル
仕様
●着丈(cm):90●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):45●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5612-59