ドクターコート メンズ 長袖 白/ネイビー 71-699シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55242838 品番71-699 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、メンズ、長袖、シングル、ロング丈、比翼付き
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるドクターコート

仕様●着丈(cm):100●胸囲(cm):108●肩幅(cm):42●袖丈(cm):55●生地特長:制電交織タッサー、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5612-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする