ドクターコートレディス長袖W ホワイト LW101-11シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):102●胸囲(cm):107●肩幅(cm):41●袖丈(cm):58●生地特長:ストレッチギャバジン、ポリエステル100%、制菌、透け防止、制電、防汚 注文コード55243294 品番LW101-11 LL
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート、レディス、長袖、ダブル、ロング丈、ローラ アシュレイブランド
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
「LAURA ASHLEY」ブランド、ウェストラインを絞った美しいシルエット、ダブルの打ち合わせは信頼感を醸し出します

仕様●着丈(cm):102●胸囲(cm):107●肩幅(cm):41●袖丈(cm):58●生地特長:ストレッチギャバジン、ポリエステル100%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5613-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする