アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
ポロシャツ 兼用 半袖 ホワイト CHM307-0150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55243459
品番
CHM307-0150 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのポロシャツ、男女兼用、半袖、アシックスブランド
制菌・吸汗加工を付与
アシックスブランド、スマートなボタンダウンできちんとした印象に
仕様
●着丈(cm):64●胸囲(cm):90●肩幅(cm):38●袖丈(cm):16●生地特長:ドライ鹿の子、ポリエステル100%、制菌、吸汗
アズワン品番
65-5613-44