ポロシャツ 兼用 半袖 ホワイト CHM307-0150シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55243468 品番CHM307-0150 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのポロシャツ、男女兼用、半袖、アシックスブランド
制菌・吸汗加工を付与
アシックスブランド、スマートなボタンダウンできちんとした印象に

仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):114●肩幅(cm):46●袖丈(cm):20●生地特長:ドライ鹿の子、ポリエステル100%、制菌、吸汗 アズワン品番65-5613-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする