ポロシャツ 兼用 半袖 シャインレッド CHM308-2101シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):74●胸囲(cm):120●肩幅(cm):48●袖丈(cm):21●生地特長:ドライ鹿の子、ポリエステル100%、制菌、吸汗 注文コード55243547 品番CHM308-2101 3L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのポロシャツ、男女兼用、半袖、アシックスブランド
制菌・吸汗加工を付与
アシックスブランド、スタイリッシュなボタンダウンにサイドポケットで便利さプラス

仕様●着丈(cm):74●胸囲(cm):120●肩幅(cm):48●袖丈(cm):21●生地特長:ドライ鹿の子、ポリエステル100%、制菌、吸汗 アズワン品番65-5613-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする