アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの ナースウェア
ポロシャツ 兼用 半袖 ネイビー CHM308-5006シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):72●胸囲(cm):114●肩幅(cm):46●袖丈(cm):20●生地特長:ドライ鹿の子、ポリエステル100%、制菌、吸汗
注文コード
55243608
品番
CHM308-5006 LL
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのポロシャツ、男女兼用、半袖、アシックスブランド
制菌・吸汗加工を付与
アシックスブランド、スタイリッシュなボタンダウンにサイドポケットで便利さプラス
仕様
●着丈(cm):72●胸囲(cm):114●肩幅(cm):46●袖丈(cm):20●生地特長:ドライ鹿の子、ポリエステル100%、制菌、吸汗
アズワン品番
65-5613-60