ハーフパンツ 兼用 ネイビー CHM609-5001シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):76〜84●ヒップ(cm):118●股上(cm):31●股下(cm):28●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗 注文コード55243739 品番CHM609-5001 L
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのパンツ ジャージー、男女兼用、ハーフタイプ、総ゴム、アシックスブランド
制菌・吸汗加工を付与
アシックスブランド、心地よい肌触り、ハーフ丈が入浴業務等をサポート

仕様●ウェスト(cm):76〜84●ヒップ(cm):118●股上(cm):31●股下(cm):28●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗 アズワン品番65-5613-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする