アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの ナースウェア
ハーフパンツ 兼用 ネイビー CHM609-5001シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●ウェスト(cm):88〜96●ヒップ(cm):130●股上(cm):33●股下(cm):30●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗
注文コード
55243784
品番
CHM609-5001 3L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのパンツ ジャージー、男女兼用、ハーフタイプ、総ゴム、アシックスブランド
制菌・吸汗加工を付与
アシックスブランド、心地よい肌触り、ハーフ丈が入浴業務等をサポート
仕様
●ウェスト(cm):88〜96●ヒップ(cm):130●股上(cm):33●股下(cm):30●生地特長:ダブルピケ、ポリエステル100%、制菌、吸汗
アズワン品番
65-5613-79