マタニティパンツ ネイビー 73-1159シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55243854 品番73-1159 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのマタニティパンツ、ニット、レディス、フロントリブウェスト、調整ゴム
制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与
妊婦さんになっても美しい姿で、動きやすくお腹を包み込むパンツ

仕様●ウェスト(cm):76〜100●ヒップ(cm):97●太もも廻(cm):65●股上(cm):28.5●股下(cm):90●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5614-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする